Bailey - BAI Rosace en Métal Noir 100x25mm avec serre-câble plastique noir

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681397015

Réf. Sonepar

03637139760

Réf. Fournisseur

139701

Réf. Commerciale

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

couleur

noir

matériau

autre

longueur

0 mm

largeur

0 mm

hauteur

25 mm

diamètre

100 mm

BAI Rosace - Patère Décorative en Métal Noir 100x25mm avec serre-câble plastique noir (à combiner avec cordons textiles et douilles pour créer suspensions décos)

Les Atouts de l'article:

Rosace de plafond en métal orné pour le montage de lampes et de luminaires au plafond. Avec serre-câble et vis de montage.