Bailey - True-Light 7027 FCL-D/E 26W 955 G24q-3 plein spectre 5500K IRC96 Lampe fluo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - G24q-3
flux lumineux de la source - 1300 lm
température de couleur - 5500 K
durée de vie nominale moyenne - 24000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681400166
Réf. Sonepar
03637140016
Réf. Fournisseur
140016
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
26 W
Culot
G24q-3
flux lumineux de la source
1300 lm
température de couleur
5500 K
durée de vie nominale moyenne
24000 h
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière
955
diamètre
34 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
longueur totale
175 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
29 kWh
désignation de la lampe
autre
True-Light 7027 FCL-D/E 26W 955 G24q-3 plein spectre 5500K IRC96 Lampe fluorescente compacte 34x175mm 1300lm
Les Atouts de l'article:
Les lampes fluorescentes lumière du jour à plein spectre TRUE-LIGHT sont des lampes qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs absolument réaliste grâce à la température de couleur optimale de 5500K, une indice de couleurs optimale Ra96 - IRC96 (= 1A). Spectre plus large et plus continu par rapport aux autres lampes fluorescentes, qualité de lumière uniforme et équilibrée.