Bailey - BAI Douille Grid aluminium E27 Gaine noir M10 filetage creux Kit complet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
matériau - aluminium
douille - E27
type de fixation - fixation à vis
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681403259
Réf. Sonepar
03637140325
Réf. Fournisseur
140325
Réf. Commerciale
Bailey
modèle
douille
matériau
aluminium
douille
E27
type de fixation
fixation à vis
couleur
noir
avec insertion de starter
Non
avec collier
Non
filetage de raccord
M10 x 1
BAI Douille Grid aluminium E27 Gaine noir M10 filetage creux Kit complet Classe 2 Max 60W
Les Atouts de l'article:
Douille E27 décoratif en aluminium robuste avec un intérieur en plastique. La partie inférieure est dévissable pour éventuellement fixer un abat-jour. Adaptée aux lampes a culot E27. Avec serre-câble.