fin de vie
Bailey - Transf. electronique 70VA 12V-AC LED 0-30W DIM

Bailey - Transf. electronique 70VA 12V-AC LED 0-30W DIM

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de transfo - transformateur électronique

  • transfo de sécurité - Non

  • tension d'entrée - 220...240 V

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance - 70...70 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681414057

Réf. Sonepar

03637141405

Réf. Fournisseur

141405

Réf. Commerciale

Bailey

type de transfo

transformateur électronique

transfo de sécurité

Non

tension d'entrée

220...240 V

tension de sortie

12...12 V

puissance

70...70 W

pas de variation

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

Degré de protection (NEMA)

3

type de raccordement côté primaire

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire

raccordement à vis

montage en apparent

Oui

encastré

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

gris

protégé contre les courts-circuits

Oui

protection contre les surcharges

Oui

protection contre les surchauffes

Oui

avec disjoncteur secondaire

Oui

nombre de points de dérivation (paires)

1

longueur

118 mm

largeur

36.5 mm

hauteur

35 mm

indice de protection (IP)

IP20

GOV Transformateur électronique 12V-AC 70VA LED 0-30W Halogèn 0-70W Gradable