fin de vie
Bailey - VS ELXe 258.222 Elect Ballast TL-D 1+2x58W PL-L 1+2x55W

Bailey - VS ELXe 258.222 Elect Ballast TL-D 1+2x58W PL-L 1+2x55W

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 58...58 W

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • variation DALI - Non

  • finition multiwatt - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681415627

Réf. Sonepar

03637141562

Réf. Fournisseur

141562

Réf. Commerciale

Bailey

modèle

électronique

puissance de lampe acceptée

58...58 W

tension nominale (Un)

240...240 V

variation DALI

Non

finition multiwatt

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe T26

Oui

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe TC-L

Oui

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

boîtier

boîtier en plastique

serre cable

Non

classe de protection

II

longueur

359 mm

largeur

30.4 mm

hauteur

28.5 mm

VS ELXe 258.222 Elect Ballast pour tubes fluos TL-D 1+2x58W ou lampes fluos PL-L 1+2x55W