Bailey - BAI EcoPack 6pcs Ecobasic LED Standard A60 E27 8W 2700K Opale 720lm (55W) 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - E27
flux lumineux - 720...720 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681420881
Réf. Sonepar
03637142088
Réf. Fournisseur
142088
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
E27
flux lumineux
720...720 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
63...63 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
720 lm
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
110 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.15
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI EcoPack 6pcs Ecobasic LED Standard A60 E27 8W 2700K Opale 720lm (55W) 230V-240V 200° 60x110mm Lampe LED
Les Atouts de l'article:
EcoPack Bailey pour une commodité raisonnable. Ici, 6 pièces de lampes LED ecobasiques populaires sont proposées dans 1 emballage. Le nom EcoPack a été choisi parce que les lampes sont ECOnomiquement favorables en termes de prix et sont emballées ECOlogiquement dans une boîte sans plastique et seulement 1 encre couleur. De plus, l'utilisateur n'a à ouvrir un paquet qu'une seule fois et a moins de déchets. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.