Bailey - BAI LED Filament Big Drop E27 4W 1900K 160lm (17W) Or Gradable 230V-240V 919
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - E27
flux lumineux - 160...160 lm
température de couleur - 1900...1900 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681422106
Réf. Sonepar
03637142210
Réf. Fournisseur
142210
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
E27
flux lumineux
160...160 lm
température de couleur
1900...1900 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
80 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
20...20 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
efficacité lumineuse de la lampe
40 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
or
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
320 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.2
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED Filament Big Drop E27 4W 1900K 160lm (17W) Or Gradable 230V-240V 919 360° 80x320mm Lampe LED
Les Atouts de l'article:
Big is beautiful! Comme l'indique son nom, les lampes de cette série se caractérisent par leur taille. Les formes sont également si exceptionnelles que ces lampes à LED, en combinaison avec une belle douille et un cordon forment une sorte de luminaire à eux seuls.