fin de vie
Bailey - OSR 2351MFX6 BX8.4D 5X18mm 12V 1.2W 600h Clair Culot couleur Jet Noir

Bailey - OSR 2351MFX6 BX8.4D 5X18mm 12V 1.2W 600h Clair Culot couleur Jet Noir

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 1.2 W

  • Culot - BX8.4d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 7.5 lm

  • technologie - lampe à incandescence

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4008321096852

Réf. Sonepar

03637000016

Réf. Fournisseur

142319

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1

1.2 W

Culot

BX8.4d

tension de lampe

12...12 V

flux lumineux de la source

7.5 lm

technologie

lampe à incandescence

nombre d'hélices

1

désignation de norme (ECE)

sans catégorie ECE

couleur

blanc

efficacité lumineuse de la lampe

6 lm/W

adapté à un phare de voiture

Non

adapté à un phare de camion

Non

adapté à un autre éclairage de voiture

Non

adapté à un autre éclairage de camion

Non

adapté à un bateau

Oui

adapté à un vélo

Non

adapté à une mobylette

Non

adapté à une moto

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté à un avion

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche

Non

longueur totale

17.5 mm

diamètre

5 mm

OSR 2351MFX6 BX8.4D 5X18mm 12V 1.2W 600h Clair Culot couleur Jet Noir lampe de signal pour circuit imprimé Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE. Avantages; Essayé et approuvé par des millions de véhicules de fabricants renommés, qualité Premium fabriqué en Allemagne, adapté aux applications les plus courantes.