Bailey - OSR Kit de lampes de rechange pour camion/bus 24V H7 Lampe automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 0 W
Culot - PX26d
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 0 lm
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4008321583215
Réf. Sonepar
03637158321
Réf. Fournisseur
142327
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
0 W
Culot
PX26d
tension de lampe
24...24 V
flux lumineux de la source
0 lm
technologie
lampe halogène
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
sans catégorie ECE
couleur
autre
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Oui
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
0 mm
diamètre
12 mm
OSR Kit de lampes de rechange pour camion/bus 24V H7 Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier
Les Atouts de l'article:
Le boîtier H7 contient deux lampes frontales H7 et contient deux jeux de six ampoules de rechange principales et trois fusibles plats. Les caractéristiques; Étiquetage clair et illustration d'application, pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales de la CEE. Avantages; Vous avez toujours les bonnes lampes de rechange à portée de main, une identification facile, une qualité supérieure fabriquée en Allemagne.