Bailey - OSR 64196 H4 P43T 24V 75/70W 250/400h Clair Lampe moto Lampe automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 75 W
Culot - P43t
tension de lampe - 24...24 V
flux lumineux de la source - 1900 lm
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300016542
Réf. Sonepar
03637000023
Réf. Fournisseur
142346
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
75 W
Culot
P43t
tension de lampe
24...24 V
flux lumineux de la source
1900 lm
technologie
lampe halogène
nombre d'hélices
2
puissance de la lampe hélice 2
70 W
désignation de norme (ECE)
H4
couleur
autre
efficacité lumineuse de la lampe
25 lm/W
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Oui
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Oui
adapté à une moto
Oui
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
82 mm
diamètre
17 mm
OSR 64196 H4 P43T 24V 75/70W 250/400h Clair Lampe moto Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier
Les Atouts de l'article:
Une solution équilibrée et économique pour toutes les exigences standard du secteur 24V. Utilisé avec succès dans des millions de véhicules neufs de fabricants renommés, qu'il s'agisse d'équipements standard ou de pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE. Avantages; Confiance dans des millions de véhicules de fabricants renommés, qualité Premium fabriquée en Europe, adaptée aux applications les plus courantes.