Bailey - OSR 7506 BA15S 27X53mm 12V 250h 21W Clair Blister 2pcs P21W Lampe automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 21 W
Culot - BA15s
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 460 lm
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300925448
Réf. Sonepar
03637092544
Réf. Fournisseur
142371
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
21 W
Culot
BA15s
tension de lampe
12...12 V
flux lumineux de la source
460 lm
technologie
lampe halogène
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
P21W
couleur
autre
efficacité lumineuse de la lampe
21 lm/W
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Oui
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
52.5 mm
diamètre
26.5 mm
OSR 7506 BA15S 27X53mm 12V 250h 21W Clair Blister 2pcs P21W Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE. Avantages; Essayé et approuvé par des millions de véhicules de fabricants renommés, qualité Premium fabriqué en Allemagne, adapté aux applications les plus courantes.