Bailey - OSR 2825 W2.1X9.5D 10X27mm 12V 5W 350h Clair Blister 2pcs W5W Lampe automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 5 W
Culot - W2,1x9.5d
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 50 lm
technologie - lampe à incandescence
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300925684
Réf. Sonepar
03637092568
Réf. Fournisseur
142374
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
5 W
Culot
W2,1x9.5d
tension de lampe
12...12 V
flux lumineux de la source
50 lm
technologie
lampe à incandescence
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
W5W
couleur
blanc
efficacité lumineuse de la lampe
10 lm/W
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Oui
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
26.8 mm
diamètre
10 mm
OSR 2825 W2.1X9.5D 10X27mm 12V 5W 350h Clair Blister 2pcs W5W Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE. Avantages; Essayé et approuvé par des millions de véhicules de fabricants renommés, qualité Premium fabriqué en Allemagne, adapté aux applications les plus courantes.