Bailey - OSR LED Lampe d'inspection Pliable 80 LEDIL201 Rechargeable allume-cigare
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1.5 W
flux lumineux utile - 80 lm
température de couleur - 8000...8000 K
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899009592
Réf. Sonepar
03637900959
Réf. Fournisseur
142381
Réf. Commerciale
Bailey
puissance du système
1.5 W
flux lumineux utile
80 lm
température de couleur
8000...8000 K
source lumineuse
LED non interchangeable
indice de protection (IP)
IP44
tension nominale (Un)
3.6...3.6 V
avec cordon de raccordement et prise
Non
puissance de lampe acceptée
1.5...1.5 W
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
type de tension
DC
avec élément de protection
Non
avec interrupteur
Oui
avec prise CEE
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
III
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
64 mm
hauteur/profondeur
35 mm
longueur
98 mm
OSR LED Lampe d'inspection Pliable 80 LEDIL201 Rechargeable via un adaptateur pour prise allume-cigare