Bailey - OSR 921NA W2.1X9.5D 16X38mm 12V 16W 12V 400h Orange WY16W Lampe automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 16 W
Culot - W2,1x9.5d
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 190 lm
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4052899230460
Réf. Sonepar
03637923046
Réf. Fournisseur
142385
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
16 W
Culot
W2,1x9.5d
tension de lampe
12...12 V
flux lumineux de la source
190 lm
technologie
lampe halogène
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
H3
couleur
autre
efficacité lumineuse de la lampe
11 lm/W
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Oui
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
38.1 mm
diamètre
16 mm
OSR 921NA W2.1X9.5D 16X38mm 12V 16W 12V 400h Orange WY16W Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions - utilitaires - engins de chantier
Les Atouts de l'article:
Product family benefits: Wide product range. Reliable quality. Product family features: Original spare parts.