Bailey - OSR 64210 ULTRA LIFE H7 PX26D 12V 55W 1000h Clair Duo Lampe phare Lampe auto

Bailey - OSR 64210 ULTRA LIFE H7 PX26D 12V 55W 1000h Clair Duo Lampe phare Lampe auto

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 55 W

  • Culot - PX26d

  • tension de lampe - 12...12 V

  • flux lumineux de la source - 1500 lm

  • technologie - lampe halogène

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4052899436558

Réf. Sonepar

03637943655

Réf. Fournisseur

142407

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1

55 W

Culot

PX26d

tension de lampe

12...12 V

flux lumineux de la source

1500 lm

technologie

lampe halogène

nombre d'hélices

1

puissance de la lampe hélice 2

0 W

désignation de norme (ECE)

H7

couleur

autre

efficacité lumineuse de la lampe

27 lm/W

adapté à un phare de voiture

Oui

adapté à un phare de camion

Non

adapté à un autre éclairage de voiture

Non

adapté à un autre éclairage de camion

Non

adapté à un bateau

Oui

adapté à un vélo

Non

adapté à une mobylette

Oui

adapté à une moto

Oui

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté à un avion

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche

Non

longueur totale

59 mm

diamètre

11.7 mm

OSR 64210 ULTRA LIFE H7 PX26D 12V 55W 1000h Clair Duo Lampe phare Lampe automobile

Les Atouts de l'article:

La version ULTRA LIFE offre plus de fiabilité et de durabilité. La lampe dure jusqu'à quatre fois plus longtemps que les lampes standard et bénéficie d'une garantie de quatre ans à toute épreuve avec enregistrement en ligne. Design moderne avec capuchon argenté. Avantages; Plus de confort grâce à une qualité fiable, Gain de temps grâce à moins de visites d'atelier, Plus de fiabilité, Cycles de remplacement plus longs, Idéal pour une utilisation avec des phares en verre transparent.