Bailey - BEE 6943E A60 E27 240V 75W Clair 60x105mm 520lm 8000h Lampe pour signalisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 75 W
Culot - E27
modèle - clair
tension de lampe - 235...235 V
nombre d'hélices - 1
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
8714681425237
Réf. Sonepar
03637142523
Réf. Fournisseur
142523
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
75 W
Culot
E27
modèle
clair
tension de lampe
235...235 V
nombre d'hélices
1
adapté aux feux de circulation
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté aux panneaux de signalisation
Non
halogène
Non
avec réflecteur
Non
BEE 6943E A60 E27 240V 75W Clair 60x105mm 520lm 8000h Lampe pour feux de signalisation
Les Atouts de l'article:
Traitement précis, tolérances minimales dans la position du filament. Base nickelée résistante à la corrosion. Haute résistance aux chocs et aux vibrations. Systèmes de feux de signalisation stationnaires dans la circulation.