Bailey - BAI LED R7s 28x78mm 6W 4000K 750lm (57W) Gradable 230V-240V 360° Lampe LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6...6 W
Culot - R7s
flux lumineux - 750...750 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681425817
Réf. Sonepar
03637142581
Réf. Fournisseur
142581
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
6...6 W
Culot
R7s
flux lumineux
750...750 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
125 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
78 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
12500
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED R7s 28x78mm 6W 4000K 750lm (57W) Gradable 230V-240V 360° Lampe LED Crayon Luminaire ouvert recommandé
Les Atouts de l'article:
Les lampes LED R7s sont idéales pour remplacer les lampes halogènes à deux points de contact. À l'origine, ce type de lampe se retrouvait dans les lampes de construction, mais elles sont également de plus en plus utilisées pour l'éclairage général des maisons ou des établissements de restauration. Éclairage 360°, tout comme la lampe halogène. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C. Un luminaire ouvert est recommandé pour des performances optimales en termes de flux lumineux et de durée de vie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés. Cette série de lampes est variable (selon le type de variateur LED et le nombre de lampes à varier sur 1 variateur).