Bailey - BAI LED Filament Globe G125 E27 4W 2700K Opale 350lm (32W) Gradable 230V-240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - E27
flux lumineux - 350...350 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681425909
Réf. Sonepar
03637142590
Réf. Fournisseur
142590
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
E27
flux lumineux
350...350 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
125 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
20...20 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
88 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
320...320 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
175 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED Filament Globe G125 E27 4W 2700K Opale 350lm (32W) Gradable 230V-240V 320° 125x175mm Lampe LED
Les Atouts de l'article:
Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall. Cette série de lampes est variable (selon le type de variateur LED et le nombre de lampes à varier sur 1 variateur).