Bailey - BEE LED E27 Tube 230V 10W effet Lumière noire/Blacklight Blue 396nm 48x167mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • Culot - E27

  • dimmable/gradable - Non

  • forme de la lampe - cylindre (monoculot)

  • classe d’efficience énergétique - A+

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681426098

Réf. Sonepar

03637142609

Réf. Fournisseur

142609

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

10...10 W

Culot

E27

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

48 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur

noir

couleur du boîtier/corps

incolore

angle de rayonnement

360...360 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

longueur

167 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

BEE LED E27 Tube 230V 10W effet Lumière noire/Blacklight Blue 396nm 48x167mm Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

L'effet 'lumière noire' existe depuis de nombreuses années et est toujours fascinant: les textiles / objets blancs et les matériaux fluorescents brillent dans le noir! Nombreuses possibilités d'application.