fin de vie
Bailey - TUN LED Fil G45 B22d 2.5W (25W) 250lm 827 FR

Bailey - TUN LED Fil G45 B22d 2.5W (25W) 250lm 827 FR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • facteur de puissance (cos phi) - 0.5

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • type de tension - AC

  • flux lumineux - 250...250 lm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100043393

Réf. Sonepar

03637004339

Réf. Fournisseur

143264

Réf. Commerciale

Bailey

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

puissance de la lampe

2.5...2.5 W

type de tension

AC

flux lumineux

250...250 lm

efficacité lumineuse de la lampe

100 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

sphère

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Culot

B22d

couleur

blanc

température de couleur

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

dimmable/gradable

Non

diamètre

45 mm

longueur

77 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

classe d’efficience énergétique

A++

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2.5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

TUN LED Filament Ball 2.5W 827 B22d Dépolie 250lm (25W) 2700K 45x77mm