Bailey - BAI LED Corn Compact E27 36W 4000K 5400lm 100V-260V 360° 85x205mm IP64
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 36...36 W
Culot - E27
flux lumineux - 5400...5400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681436783
Réf. Sonepar
03637143678
Réf. Fournisseur
143678
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
36...36 W
Culot
E27
flux lumineux
5400...5400 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
Corn
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
85 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...260 V
courant nominal
400...400 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
5400 lm
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
205 mm
indice de protection (IP)
IP64
indice d’efficacité énergétique (IEE)
90
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
36 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED Corn Compact E27 36W 4000K 5400lm 100V-260V 360° 85x205mm IP64 120V-130V 230V-240V SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel
Les Atouts de l'article:
En tant que lampe LED haute puissance dans un boîtier compact, la LED Corn Compact est le remplacement idéal pour les lampes à les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). La durabilité n'est pas seulement le remplacement d'anciennes sources lumineuses par une variante plus économe en énergie, mais aussi la réutilisation de luminaires déjà disponibles. Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Position de installation: universelle. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.