fin de vie
Bailey - TUN Biax S-E 4-pin 9W 827 2G7

Bailey - TUN Biax S-E 4-pin 9W 827 2G7

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 9 W

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • Culot - 2G7 (4 broches)

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • température de couleur - 2700 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5994100010883

Réf. Sonepar

03637001088

Réf. Fournisseur

144131

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

9 W

flux lumineux de la source

600 lm

Culot

2G7 (4 broches)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

température de couleur

2700 K

diamètre

37.5 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur de la lumière

827

longueur totale

151 mm

starter intégré

Non

technologie amalgame

Non

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

1

adapté à un ballast électronique

Non

classe d’efficience énergétique

A+

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8.8 kWh

durée de vie nominale moyenne

10000 h

désignation de la lampe

autre

TUN Biax S-E 2G7 4-pin 9W 827 2700K 37.5x151mm DULUX S-E PL-S Lynx SE Lampe fluorescente compacte à ballast séparé