Bailey - BEE LED Filament Colorenta T38 E27 6.5W 2200K Clair 470lm 230V-240V CRI90-100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2200...2200 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681442036
Réf. Sonepar
03637144203
Réf. Fournisseur
144203
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
6.5...6.5 W
Culot
E27
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2200...2200 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
38 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
240...240 V
courant nominal
27...27 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
550 lm
efficacité lumineuse de la lampe
84.62 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
incolore
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
315 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.154
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BEE LED Filament Colorenta T38 E27 6.5W 2200K Clair 470lm 230V-240V CRI90-100 360° 38x315mm Gradable Lampe LED
Les Atouts de l'article:
Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne lampe à incandescence ou de la lampe halogène. Avec 2200K, les lampes à filament LED émettent une teinte de lumière blanc chaude.