Bailey - BAI Spiraled Basic Flamme Coup De Vent C35 E14 3W 2200K Clair 190lm (20W) DIM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - E14
flux lumineux - 190...190 lm
température de couleur - 2200...2200 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681443330
Réf. Sonepar
03637144333
Réf. Fournisseur
144333
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
3...3 W
Culot
E14
flux lumineux
190...190 lm
température de couleur
2200...2200 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
flamme
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
16...16 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
190 lm
efficacité lumineuse de la lampe
63 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
incolore
angle de rayonnement
320...320 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
125 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI Spiraled Basic Flamme Coup De Vent C35 E14 3W 2200K Clair 190lm (20W) Gradable 240V 320° 35x125mm BA35 Lampe LED Filament
Les Atouts de l'article:
Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled est une marque protégée. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.