fin de vie
Bailey - TUN Biax S 2-pin 9W 865 G23

Bailey - TUN Biax S 2-pin 9W 865 G23

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 9 W

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • Culot - G23 (2 broches)

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • température de couleur - 6500 K

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5994100011002

Réf. Sonepar

03637001100

Réf. Fournisseur

144770

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

9 W

flux lumineux de la source

600 lm

Culot

G23 (2 broches)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

température de couleur

6500 K

diamètre

38 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

couleur de la lumière

865

longueur totale

167 mm

starter intégré

Oui

technologie amalgame

Non

application spéciale

autre

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

2

adapté à un ballast électronique

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

10000 h

désignation de la lampe

T 4

TUN Biax S G23 2-pin 9W 865 6500K 32x167mm DULUX S PL-S Lynx S Lampe fluorescente compacte à ballast séparé