Bailey - VEN Hublot Bamburgh Grille 12W 200-240V 870lm 3000-5700K Noir + Urgence 3h IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 12 W
flux lumineux utile - 870 lm
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681448793
Réf. Sonepar
03637144879
Réf. Fournisseur
144879
Réf. Commerciale
Bailey
puissance du système
12 W
flux lumineux utile
870 lm
température de couleur
3000...5700 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
12...12 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
autre
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
mat
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
alimentation de secours intégrée
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
efficience du luminaire
62 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
90 mm
diamètre externe
350 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
type de connexion
borne automatique
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
VEN Hublot Bamburgh Grille 12W 200-240V 870lm 3000-5700K Noir + Urgence 3h IP65 IK06
Les Atouts de l'article:
La cloison IP65 Bamburgh peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur pour toutes les occasions. Personnalisez encore plus votre projet avec la version standard, la version d'urgence intégrée de 3 heures et les options de capteur à micro-ondes. Toutes les versions ont un interrupteur pour basculer entre 3000K, 4000K, 5700K et toutes ont une durée de vie moyenne de 50 000h. La répartition de la lumière est symétrique à un angle de 120D. La lentille est en polycarbonate. Dimensions 90x350mm. Plage de température ambiante : -20 à + 45°C