fin de vie
Bailey - VEN LED Walney Wallpack 15W 120-270V 1800lm 4000K Detecteur crepuscule

Bailey - VEN LED Walney Wallpack 15W 120-270V 1800lm 4000K Detecteur crepuscule

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681448892

Réf. Sonepar

03637144889

Réf. Fournisseur

144889

Réf. Commerciale

Bailey

puissance du système

15 W

flux lumineux utile

1800 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

15...15 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

protection de la surface du boîtier

autre

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

120 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

147 mm

hauteur/profondeur

78 mm

longueur

218 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

type de connexion

borne automatique

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

VEN LED Walney Wallpack 15W 120-270V 1800lm 4000K Photocell Détecteur crépusculaire IP65 IK07

Les Atouts de l'article:

Le Walney est une cloison robuste en fonte d'aluminium IP65 pour l'éclairage d'agrément extérieur. Disponible en 15W ou 26W avec capteur de crépuscule fourni en standard. S'il n'est pas nécessaire, le capteur de crépuscule peut simplement être débranché.