Bailey - BEE easy eco Standard A55 E27 240V 42W Clair 630lm 2000h 55x98mm Lampe halogène

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 630 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8714681260937

Réf. Sonepar

03637126093

Réf. Fournisseur

20100026093

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

42 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

630 lm

température de couleur

2800 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

modèle

clair

tension de lampe

220...220 V

forme de la lampe

en forme de poire

verre torsadé

Non

diamètre

55 mm

longueur totale

98 mm

protection contre les UV

Oui

classe d’efficience énergétique

D

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

42 kWh

désignation de la lampe

autre

BEE easy eco Standard A55 E27 240V 42W Clair 630lm 2000h 55x98mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Alternative économe en énergie aux lampes à incandescence.