Bailey - BEE easy eco Standard A55 E27 240V 52W Clair 815lm 2000h 55x98mm Lampe halogène
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 52 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 815 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681260951
Réf. Sonepar
03637126095
Réf. Fournisseur
20100026095
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
52 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
815 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
220...220 V
forme de la lampe
en forme de poire
verre torsadé
Non
diamètre
55 mm
longueur totale
98 mm
protection contre les UV
Oui
classe d’efficience énergétique
D
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
53 kWh
désignation de la lampe
autre
BEE easy eco Standard A55 E27 240V 52W Clair 815lm 2000h 55x98mm Lampe halogène haute tension
Les Atouts de l'article:
Alternative économe en énergie aux lampes à incandescence.