Bailey - BEE ECO JDD E27 240V 70W Clair 1200lm 1000h 32x115mm Lampe halogène HT

Bailey - BEE ECO JDD E27 240V 70W Clair 1200lm 1000h 32x115mm Lampe halogène HT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681327760

Réf. Sonepar

03637132776

Réf. Fournisseur

20100032776

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

70 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

1200 lm

température de couleur

2900 K

durée de vie nominale moyenne

1000 h

modèle

clair

tension de lampe

220...220 V

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

verre torsadé

Non

diamètre

32 mm

longueur totale

115 mm

protection contre les UV

Oui

classe d’efficience énergétique

C

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

70 kWh

BEE ECO JDD E27 240V 70W Clair 1200lm 1000h 32x115mm Lampe halogène haute tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications. En raison des dimensions souvent utilisée dans les applications compactes.