Bailey - BEE Lampe pour Four 300°C Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm 1500h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - E27
modèle - clair
flux lumineux de la source - 370 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681363164
Réf. Sonepar
03637136352
Réf. Fournisseur
40100036316
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
60 W
Culot
E27
modèle
clair
flux lumineux de la source
370 lm
durée de vie nominale moyenne
1000 h
adapté à un four
Oui
adapté à un réfrigérateur
Non
tension de lampe
24...24 V
prise avec 3 contacts
Non
forme de la lampe
en forme de poire
couleur
incolore
diamètre
60 mm
longueur totale
108 mm
résistant aux chocs
Non
application spéciale
autre
fibre de carbone
Non
krypton
Non
filament spiralé multiple
Non
protection contre les éclats
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
60 kWh
désignation de la lampe
autre
BEE Lampe pour Four 300°C Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm 1500h fours domestiques et professionnels
Les Atouts de l'article:
Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300 ° C.