Bailey - BEE Lampe pour Four 300C Standard A60 E27 24V 100W Clair 60x108mm 1500h

Bailey - BEE Lampe pour Four 300C Standard A60 E27 24V 100W Clair 60x108mm 1500h

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - E27

  • modèle - clair

  • flux lumineux de la source - 1300 lm

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681364048

Réf. Sonepar

03637136404

Réf. Fournisseur

40100036404

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse

100 W

Culot

E27

modèle

clair

flux lumineux de la source

1300 lm

durée de vie nominale moyenne

1500 h

adapté à un four

Oui

adapté à un réfrigérateur

Non

tension de lampe

24...24 V

prise avec 3 contacts

Non

forme de la lampe

en forme de poire

couleur

incolore

diamètre

60 mm

longueur totale

108 mm

résistant aux chocs

Non

application spéciale

autre

fibre de carbone

Non

krypton

Non

filament spiralé multiple

Non

protection contre les éclats

Non

classe d’efficience énergétique

E

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

100 kWh

BEE Lampe pour Four 300°C Standard A60 E27 24V 100W Clair 60x108mm 1500h fours domestiques et professionnels