Bailey - BAI Basse tension Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm RC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - E27
modèle - clair
flux lumineux de la source - 730 lm
durée de vie nominale moyenne - 3000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681371381
Réf. Sonepar
03637137138
Réf. Fournisseur
40100037138
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
60 W
Culot
E27
modèle
clair
flux lumineux de la source
730 lm
durée de vie nominale moyenne
3000 h
adapté à un four
Non
adapté à un réfrigérateur
Non
tension de lampe
24...24 V
prise avec 3 contacts
Non
forme de la lampe
en forme de poire
couleur
incolore
diamètre
60 mm
longueur totale
108 mm
résistant aux chocs
Oui
application spéciale
autre
fibre de carbone
Non
krypton
Non
filament spiralé multiple
Non
protection contre les éclats
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
60 kWh
désignation de la lampe
autre
BAI Basse tension Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm RC Résistantes aux vibrations 3000h Lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.