Bailey - BEE GLS E40 100X215 240V 500W Clair 100x215mm 1000hrs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 500 W
Culot - E40
modèle - clair
flux lumineux de la source - 7000 lm
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681385197
Réf. Sonepar
03637138519
Réf. Fournisseur
40100038519
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse
500 W
Culot
E40
modèle
clair
flux lumineux de la source
7000 lm
durée de vie nominale moyenne
1000 h
adapté à un four
Non
adapté à un réfrigérateur
Non
tension de lampe
240...240 V
prise avec 3 contacts
Non
forme de la lampe
en forme de poire
couleur
incolore
diamètre
100 mm
longueur totale
215 mm
résistant aux chocs
Non
application spéciale
autre
fibre de carbone
Non
krypton
Non
filament spiralé multiple
Non
protection contre les éclats
Non
classe d’efficience énergétique
E
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
500 kWh
désignation de la lampe
autre
BEE GLS E40 100X215 240V 500W Clair 100x215mm 1000hrs Lampe spéciale studio projection
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.