fin de vie
Bailey - HNS G5 16X136 4W UV-C Germicide

Bailey - HNS G5 16X136 4W UV-C Germicide

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • lampe à lumière noire - Non

  • adapté à la désinfection de l'air - Oui

  • adapté à la désinfection de l'eau - Oui

  • adapté au bien-être personnel - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321378316

Réf. Sonepar

03637137831

Réf. Fournisseur

50200230626

Réf. Commerciale

Bailey

type de rayonnement UV

UV-C

lampe à lumière noire

Non

adapté à la désinfection de l'air

Oui

adapté à la désinfection de l'eau

Oui

adapté au bien-être personnel

Non

adapté à la lutte contre les insectes

Non

adapté aux applications médicales

Non

adapté à la reprographie

Non

adapté au bronzage corporel

Non

longueur totale

136 mm

diamètre

16 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

source lumineuse

lampe fluorescente

Culot

G5

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

starter intégré

Non

dimmable/gradable

Non

puissance de la source lumineuse

4 W

tension de lampe

29...29 V

position de brûlage

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

durée de vie nominale moyenne

6000 h

teneur en mercure

2.5 mg

OSR HNS Tube fluorescent G5 16X136mm 4W UVC 254nm Germicide TUV 6000h Pour purification, assainissement, stérilisation de l'air et l'eau Clair Lampe UltraViolet (UV)