Bailey - OSR 64210 H7 PX26D 12V 55W 330h Clair Lampe automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - PX26d
tension de lampe - 12...12 V
flux lumineux de la source - 1500 lm
technologie - lampe halogène
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300332185
Réf. Sonepar
03637033218
Réf. Fournisseur
70100219290
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
55 W
Culot
PX26d
tension de lampe
12...12 V
flux lumineux de la source
1500 lm
technologie
lampe halogène
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
H7
couleur
autre
efficacité lumineuse de la lampe
27 lm/W
adapté à un phare de voiture
Oui
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Oui
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Oui
adapté à une moto
Oui
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
59 mm
diamètre
12 mm
OSR 64210 H7 PX26D 12V 55W 330h Clair Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions
Les Atouts de l'article:
Des performances convaincantes, robustes et économiques: utilisées avec succès dans des millions de voitures neuves de fabricants renommés, ou des équipements standard ou des pièces de rechange d'origine. Les caractéristiques; Qualité OEM, pièces de rechange d'origine qui dépassent toutes les normes minimales ECE. Avantages; Essayé et approuvé par des millions de véhicules de fabricants renommés, qualité Premium fabriqué en Allemagne, adapté aux applications les plus courantes.