Bailey - BAI BaiColour LED Party ampoule Sphérique G45 B22d 1W Bleu 5lm 230V-240V 360°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 1...1 W
Culot - B22d
flux lumineux - 5...5 lm
dimmable/gradable - Non
forme de la lampe - sphère
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681340486
Réf. Sonepar
03637134048
Réf. Fournisseur
80100034048
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
1...1 W
Culot
B22d
flux lumineux
5...5 lm
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
45 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.11
flux lumineux effectif selon IEC 62612
5 lm
efficacité lumineuse de la lampe
5 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur
bleu
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
70 mm
indice de protection (IP)
IP44
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.16
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
1 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI BaiColour LED Party Bulb Sphérique G45 B22d 1W Bleu 5lm 230V-240V 360° 45x70mm P45 IP44 PC éclairage de Noël/fêtes Lampe LED pour guirlandes guinguettes ou Noël
Les Atouts de l'article:
Ces ampoules guirlandes LED écoénergétiques de Bailey sont faites de plastique coloré dans la masse. Cela les rend beaucoup plus sûrs que leurs prédécesseurs traditionnels et fournit une lumière agréable et uniforme. Idéal pour les vacances, lors de festivals, terrasses, jardins à bière, parcs d'attractions ou pour d'autres décorations festives. Chaque fête mérite une ampoule Bailey Party! Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l’usage d’une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlande Bailey de 10 m.