Bailey - BAI LED Corn HOL E27 230V-240V 20W 4000K 2860lm 280° 65x195mm IP64 Alt HME HQL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 20...20 W
Culot - E27
flux lumineux - 2860...2860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681362853
Réf. Sonepar
03637136350
Réf. Fournisseur
80100036285
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
20...20 W
Culot
E27
flux lumineux
2860...2860 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
Corn
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
65 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
95...95 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2860 lm
efficacité lumineuse de la lampe
143 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
280...280 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
195 mm
indice de protection (IP)
IP64
indice d’efficacité énergétique (IEE)
90
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
durée de vie nominale moyenne
35000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
BAI LED Corn HOL E27 230V-240V 20W 4000K 2860lm 280° 65x195mm IP64 Alt HME HQL HPL HSE HST SON NAV SHUNTER BALLAST - Applications: relamping éclairage public / résidentiel / industriel
Les Atouts de l'article:
La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur ou là où un grand espace doit être éclairé. (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Position de combustion: universelle. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu’à 10kV. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.