Bailey - BAI LED Long Filament ST64 E27 5.8W 2200K Clair 470lm (40W) Gradable 230V-240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.8...5.8 W
Culot - E27
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2200...2200 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681363621
Réf. Sonepar
03637136377
Réf. Fournisseur
80100036362
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
5.8...5.8 W
Culot
E27
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2200...2200 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
64 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
33...33 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
81 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
incolore
angle de rayonnement
320...320 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
140 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
ST64
nombre de cycles min.
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED Long Filament ST64 E27 5.8W 2200K Clair 470lm (40W) Gradable 230V-240V 922 320° 64x140mm Lampe LED
Les Atouts de l'article:
La teinte chaude de 2200k est connue pour créer de l'ambiance et est une combinaison parfaite avec les formes decoratives des lampes Bailey. Grâce à la forme et la variation des lampes elles peuvent determiner l'ambiance d'une pièce. Les lampes LED filament de la gamme Long sont efficaces, ont une longue durée de vie et en plus sont tres style.