fin de vie

Bailey - Spiraled Estelle C35 E14 Dim 2.7W 100lm 922 Clair

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2.7...2.7 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 100...100 lm

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681384596

Réf. Sonepar

03637138459

Réf. Fournisseur

80100038459

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

2.7...2.7 W

Culot

E14

flux lumineux

100...100 lm

température de couleur

2200...2200 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

flamme

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

A

diamètre

35 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

13...13 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.87

efficacité lumineuse de la lampe

37 lm/W

intensité lumineuse

0 cd

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

longueur

100 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.2

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

Bai Spiraled Estelle Flamme C35 E14 2.7W 2200K Clair 100lm (12W) Gradable 230V-240V Irc90-100 280D 35X100Mm Lampe Led Filament