Bailey - BAI LED Filament Big Papi PS165 E27 3W 2000K Or 180lm (19W) Gradable 230V-240V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - E27
flux lumineux - 180...180 lm
température de couleur - 2000...2000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681387665
Réf. Sonepar
03637138768
Réf. Fournisseur
80100038766
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
3...3 W
Culot
E27
flux lumineux
180...180 lm
température de couleur
2000...2000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
165 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
15...15 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
efficacité lumineuse de la lampe
60 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
or
couleur du boîtier/corps
incolore
angle de rayonnement
310...310 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
300 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED Filament Big Papi PS165 E27 3W 2000K Or 180lm (19W) Gradable 230V-240V 920 310° 165x300mm Lampe LED
Les Atouts de l'article:
Big is beautiful! Comme l'indique son nom, les lampes de cette série se caractérisent par leur taille. Les formes sont également si exceptionnelles que ces lampes à LED, en combinaison avec une belle douille et un cordon forment une sorte de luminaire à eux seuls.