Bailey - BAI Ecobasic LED Std A60 E27 10W 2700K Opale 935lm (68W) 230V-240V 200° 60x110mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - E27
flux lumineux - 935...935 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681389911
Réf. Sonepar
03637138995
Réf. Fournisseur
80100038991
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
10...10 W
Culot
E27
flux lumineux
935...935 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
70...70 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
efficacité lumineuse de la lampe
94 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
110 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.16
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI Ecobasic LED Standard A60 E27 10W 2700K Opale 935lm (68W) 230V-240V 200° 60x110mm Lampe LED
Les Atouts de l'article:
Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ECOlogical et ECOnomic. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.