Bailey - BAI Ecobasic LED Standard A60 E27 12W 4000K Opale 1160lm (81W) 230V-240V 200°

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 12...12 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1160...1160 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681400234

Réf. Sonepar

03637140023

Réf. Fournisseur

80100040023

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe

12...12 W

Culot

E27

flux lumineux

1160...1160 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

87...87 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

efficacité lumineuse de la lampe

97 lm/W

intensité lumineuse

0 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

200...200 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

110 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.15

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

12 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

BAI Ecobasic LED Standard A60 E27 12W 4000K Opale 1160lm (81W) 230V-240V 200° 60x110mm Lampe LED

Les Atouts de l'article:

Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ECOlogical et ECOnomic. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.