Bailey - BAI LED Standard A60 E27 7W 2700K Opale 800lm (60W) Basse tension 24V AC/DC 170°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - E27
flux lumineux - 800...800 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681405970
Réf. Sonepar
03637140597
Réf. Fournisseur
80100040597
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
7...7 W
Culot
E27
flux lumineux
800...800 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
60 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
24...24 V
courant nominal
486...486 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.6
flux lumineux effectif selon IEC 62612
800 lm
efficacité lumineuse de la lampe
114 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
170...170 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
108 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
10000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED Standard A60 E27 7W 2700K Opale 800lm (60W) Basse tension 24V AC/DC 170° 60x108mm Lampe LED
Les Atouts de l'article:
Cette série basse tension est particulièrement adaptée aux pièces où l'on n'est pas sur le réseau haute tension habituel et où l'alimentation est fournie par batterie ou générateur. Pensez aux bateaux, caves, garages, zones de stockage et zones rurales et isolées. Convient pour la tension alternative et continue. Lampe en plastique.