Bailey - BAI LED Compact G4 12V-24V AC/DC 2W 3000K 180lm (19W) Clair 300° 10x36mm IRC80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2...2 W
Culot - G4
flux lumineux - 180...180 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681407493
Réf. Sonepar
03637140749
Réf. Fournisseur
80100040749
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
2...2 W
Culot
G4
flux lumineux
180...180 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
capsule
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
10 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...24 V
courant nominal
134...134 mA
facteur de puissance (cos phi)
1
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
intensité lumineuse
0 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
incolore
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
longueur
36 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
25000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
2 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI LED Compact G4 12V-24V AC/DC 2W 3000K 180lm (19W) Clair 300° 10x36mm Lampe LED
Les Atouts de l'article:
La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes. Cette version G4 a une large plage de tension et convient également aux tensions Courant Continue et Courant Alternatif, ce qui la rend adaptée à de nombreuses applications, à la fois dans les systèmes basse tension 12Vac standard et dans les systèmes à courant continue ou avec des sources de tension 24V telles que les batteries et les générateurs. Plage de température ambiante: -10 ° C à + 40 ° C.