Bailey - BAI Ecobasic LED PAR16 GU10 4.9W 4000K 38° 350lm (50W) 230V-240V 50x60mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.9...4.9 W
Culot - GU10
flux lumineux - 350...350 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8714681407578
Réf. Sonepar
03637140757
Réf. Fournisseur
80100040757
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe
4.9...4.9 W
Culot
GU10
flux lumineux
350...350 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
70 lm/W
intensité lumineuse
650 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
prisme
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
38...38 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
60 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BAI Ecobasic LED PAR16 GU10 4.9W 4000K 38° 350lm (50W) 230V-240V 50x60mm MR16 Lampe LED Réflecteur
Les Atouts de l'article:
Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ECOlogical et ECOnomic. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C