Bailey - BAI Sphérique S35 Ba20d 12V 45/40W Clair 36x70mm Lampe phare automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 45 W
Culot - BA20d
tension de lampe - 12...12 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681000267
Réf. Sonepar
03637100026
Réf. Fournisseur
ABA20D124540
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
45 W
Culot
BA20d
tension de lampe
12...12 V
technologie
lampe à incandescence
nombre d'hélices
2
puissance de la lampe hélice 2
40 W
désignation de norme (ECE)
autre
couleur
blanc
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Non
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
70 mm
diamètre
36 mm
BAI Sphérique S35 Ba20d 12V 45/40W Clair 36x70mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.