Bailey - BAI Sphérique S35 Ba20s 24V 35W Clair 36x67mm Lampe automobile

Bailey - BAI Sphérique S35 Ba20s 24V 35W Clair 36x67mm Lampe automobile

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 35 W

  • Culot - BA20s

  • tension de lampe - 24...24 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8714681000489

Réf. Sonepar

03637100048

Réf. Fournisseur

ABA20S2435

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1

35 W

Culot

BA20s

tension de lampe

24...24 V

technologie

lampe à incandescence

nombre d'hélices

1

puissance de la lampe hélice 2

0 W

désignation de norme (ECE)

autre

couleur

blanc

adapté à un phare de voiture

Non

adapté à un phare de camion

Non

adapté à un autre éclairage de voiture

Non

adapté à un autre éclairage de camion

Non

adapté à un bateau

Non

adapté à un vélo

Non

adapté à une mobylette

Non

adapté à une moto

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté à un avion

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche

Non

longueur totale

67 mm

diamètre

36 mm

BAI Sphérique S35 Ba20s 24V 35W Clair 36x67mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.