Bailey - BAI Sphérique S25 Ba15d 12V 20W Clair 25x47mm Lampe automobile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe hélice 1 - 20 W
Culot - BA15d
tension de lampe - 12...12 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8714681001363
Réf. Sonepar
03637100136
Réf. Fournisseur
AD4512020
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe hélice 1
20 W
Culot
BA15d
tension de lampe
12...12 V
technologie
lampe à incandescence
nombre d'hélices
1
puissance de la lampe hélice 2
0 W
désignation de norme (ECE)
autre
couleur
blanc
adapté à un phare de voiture
Non
adapté à un phare de camion
Non
adapté à un autre éclairage de voiture
Non
adapté à un autre éclairage de camion
Non
adapté à un bateau
Non
adapté à un vélo
Non
adapté à une mobylette
Non
adapté à une moto
Non
adapté au trafic ferroviaire
Non
adapté à un avion
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
longueur totale
47 mm
diamètre
25 mm
BAI Sphérique S25 Ba15d 12V 20W Clair 25x47mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.