Bailey - BEE Chariot élévateur S25 Ba15d 48V 35W Clair 25x50mm Lampe automobile

Bailey - BEE Chariot élévateur S25 Ba15d 48V 35W Clair 25x50mm Lampe automobile

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe hélice 1 - 35 W

  • Culot - BA15d

  • tension de lampe - 48...48 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • nombre d'hélices - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8714681001523

Réf. Sonepar

03637100152

Réf. Fournisseur

AD5048035

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la lampe hélice 1

35 W

Culot

BA15d

tension de lampe

48...48 V

technologie

lampe à incandescence

nombre d'hélices

1

puissance de la lampe hélice 2

0 W

désignation de norme (ECE)

autre

couleur

blanc

adapté à un phare de voiture

Non

adapté à un phare de camion

Non

adapté à un autre éclairage de voiture

Oui

adapté à un autre éclairage de camion

Oui

adapté à un bateau

Non

adapté à un vélo

Non

adapté à une mobylette

Non

adapté à une moto

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté à un avion

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche

Oui

longueur totale

50 mm

diamètre

25 mm

BEE Chariot élévateur S25 Ba15d 48V 35W Clair 25x50mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.